ゴムハンマー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19455374 品番 BHAG-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途
ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
トラスコ品番336-3555 全長(mm)300 頭径(Φmm)65 材質(グリップ)ゴム 呼称1ポンド 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)96 主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19455365
2025-02-08
用途:
機械の点検・調整
合資会社 サンコーグラフィカ 様

TONEブランドは鈴鹿8耐に出てたので知っていました。
女性も使うのであまり重くない物をと思って購入しましたが、デザインも良くて使い勝手も非常に良いバランスで叩き易いと好評でした。

対象商品:
19455365
2024-04-05
用途:
会社用
製造業

思った以上に軽くて使いやすいです。グリップもちょうどよく。木柄の安いゴムハンガーを使ってましたが断然使いやすいです。耐久性はこれからですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする