コードレスシンプルトルコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19455399 品番 CST10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。

セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30 締付トルク(N・m)100 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番336-3035 充電時間(分)20(高速フル充電) トルク制御範囲(N・m)40〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする