TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴンタイプ
ツールセット(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19455444
品番
TSAT353SV
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途
メカニック用。
トラスコ品番
352-4341
差込角(mm)
9.5
セット商品数
69
ケース色
シルバー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません