TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴンタイプ
ツールキャビネットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19455469
品番
TCAT911SV
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。
用途
メンテナンス用
トラスコ品番
352-5827
差込角(mm)
12.7、19.0
セット商品数
65
ケース色
シルバー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
676×459×995
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません