トップチェストセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19455487 品番 TSAT920
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。

用途メンテナンス用 トラスコ品番352-4342 差込角(mm)12.7、19.0 セット商品数65 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)660×406×489

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする