TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の チェストタイプ
トップチェストセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19455496
品番
TSAT920SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。
用途
メンテナンス用
トラスコ品番
352-4340
差込角(mm)
12.7、19.0
セット商品数
65
ケース色
シルバー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
660×406×489