曜日別特売
DH30 ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455679

ドライバー形ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19455679品番DH30
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。

用途
ボルト・ナットの締付け緩め作業用。
トラスコ品番363-0207全長(mm)200差込角(mm)9.5軸長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: オフロードバイクのメンテナンス

エクステンションにドライバーの柄がついてるという、素晴らしいアイデア商品。エクステンションだけではトルクかけれないくらいのトルクならドライバーの柄でばっちり力かけれます。

対象商品 : 19455679
2024-07-26
用途: クルマのメンテナンスなど
サービス業

グリップのプラ以外は同社の200mmのエクステンションバーの流用の様です。グリップ部分も品質が良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする