※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE クイックオープンクロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19455749 品番 3QCF-19
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。

用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。 トラスコ品番368-2817 厚さ(mm)13.2 全長(mm)49 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする