※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE クイックオープンクロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19455767 品番 4QCF-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。

用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。 トラスコ品番368-2816 厚さ(mm)14 全長(mm)64 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする