TONE クイックオープンクロウフットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19455776 品番 4QCF-27
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。

用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。 トラスコ品番368-2815 厚さ(mm)14 全長(mm)69 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする