※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクスレンチL型
TONE T形トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19455898
品番
TTX-T30
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。
用途
トルクスねじの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
382-8614
全長(mm)
210
全幅(mm)
105
先端形状
トルクス
首下長(mm)
48.5
刃先
T30
RoHS指令(10物質対応)
対応