※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTX-T50 TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455925 TTX-T50 TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455925

TONE T形トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19455925 品番 TTX-T50
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。

用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番382-8610 全長(mm)320 全幅(mm)160 先端形状トルクス 首下長(mm)73.7 刃先T50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする