エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19455934 品番AI6220
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番382-8642 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)732 ソケット差込角(mm)19 ホース取付口Rc1/4(PT1/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする