※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19455959 品番 BHAP-05
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途素材を傷付けない打撃作業用。 トラスコ品番430-5766 全長(mm)290 材質(グリップ)ゴム 呼称0.5ポンド 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)85 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂 頭径(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

良い言えばしっかりした作り、少し悪く言えば少し重いかな?殆ど気になりませんが。長く使えそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする