プラハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19455968 品番 BHAP-10
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。

用途素材を傷付けない打撃作業用。 トラスコ品番430-5763 全長(mm)330 材質(グリップ)ゴム 呼称1ポンド 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)114 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂 頭径(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

良い言えばしっかりした作り、少し悪く言えば少し重いかな?殆ど気になりませんが。長く使えそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする