FSA-105 フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455986 FSA-105 フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455986 FSA-105 フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455986 FSA-105 フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19455986

フックスパナ(調整式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19455986 品番 FSA-105
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。

用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。 トラスコ品番430-5767 全長(mm)278 先端形状フックタイプ、調整式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)35〜105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19455986
2024-04-03
用途:
機械メンテナンス時
製造業

訪問先の工場で紛失したので今回購入しました。
このフックスパナに限らずレンチなどもTONE製にしています。
同じフックスパナを買い直しているので前と変わらず問題なく使えています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする