※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19456020 品番 MWR-450
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
口開き寸法がわかる目盛付です。
機能から生まれたデザインも魅力です。

用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。 トラスコ品番429-5893 全長(mm)450 最大口開き(mm)55 先端厚さ(mm)24 口開き(mm)0〜55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19456020
2024-11-11
用途:
各種配管、機械の解体分解、資源回収業
森商店株式会社 様 (サービス業)

まだ到着してませんが、来年の2月にならないと入って来ない予定になっていたので、しょうがないと思っていましたが、2日後に発送完了のお知らせが来たのが、すごく謎で今でも確認すると在庫が無いとなっていて、来年の2月発送予定になってますけど。どうゆう事なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする