TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴンタイプ
ミニローラーキャビネットセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19456214
品番
TCS4100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする専用トレー採用、機動性に優れたミニサイズのキャビネットツールセットです。
用途
産業機械整備用。
トラスコ品番
499-1747
差込角(mm)
12.7
セット商品数
52
ケース色
レッド、ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
615×340×835