フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の プライヤ
フジ矢の ウォーターポンププライヤ
クイックウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19456230
品番
140-250-BG
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。
25段階の開き幅調整が可能です。
くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途
配管作業や車の整備、水回りの修理などに。
全長(mm)
262.3
色
黒・金
質量(g)
388
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
262.3×55.4×10
最大口開き(mm)
51
先端厚さ(mm)
8.2
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。