曜日別特売
AH-63BG ホルダー3段 (黒金) フジ矢 19456318

ホルダー3段 (黒金)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19456318品番AH-63BG
参考基準価格(税別)¥12,080販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途
工具3段差し。ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能。
材質ライト PU レザー質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×60
注意
※本革ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする