曜日別特売
AURLS25N AUR型ユニトルク 東日製作所 19457465

AUR型ユニトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)10~25注文コード19457465品番AURLS25N
参考基準価格(税別)¥304,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません
トルクアップ時の反力が少ない。
ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用全長(mm)227質量(kg)1.7全幅(mm)142全高(mm)185無負荷回転数(min-1[r.p.m])400適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:(M7)M8ホース内径(Φmm)10空気圧力(MPa)規定:0.5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5空気流量(m3/min)0.9、締付:0.04m3PCRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする