曜日別特売
ULR250CN ULR型ユニトルク 東日製作所 19457499

ULR型ユニトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19457499品番ULR250CN
参考基準価格(税別)¥165,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。型式本体:ストレート全長(mm)260質量(kg)0.95全幅(mm)55無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ普通鋼:M4(M4.5)、ハイテン:M4ホース内径(Φmm)6空気圧力(MPa)規定:0.6最小目盛(cN・m)5騒音レベル(dB(A))65トルク調整範囲(cN・m)40~120始動方法レバー空気流量(m3/min)0.15、締付:0.002m3PCRoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)42.3供給口カップラ付
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。
※ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする