CLWP200NX19D CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所 19457639

CLWP型防水トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
トルク調整範囲(N・m)80~200
トルク調整範囲1目盛(Nm)2
内容量1本注文コード19457639品番CLWP200NX19D
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。
防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。
トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。
落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。
ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。
CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。
東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。
CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途
土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。
建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
全長(mm)457.5質量(kg)1.4寸法d(mm)27.2有効長(mm)456寸法B(mm)44.5寸法D1(mm)56寸法D2(mm)42適合ねじ普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±4寸法h1(mm)23.5寸法h2(mm)49寸法d1(mm)M4寸法d3(mm)19トルク調整範囲(N・m)80~200最大トルク時の手力(N)438.6主な用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。寸法l1(mm)130最小目盛(N・m)2寸法m(mm)35寸法l2(mm)125寸法n(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換ヘッドは別売です
※水中での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする