曜日別特売
QF120N(トレサビリティ体系図付) QF型トルクレンチ 東日製作所 19458244

QF型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19458244品番QF120N(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ラチェット付。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。
目盛は左右トルクに対応。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。

用途検査、締付け用全長(mm)520質量(kg)1.2適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)10~120最大トルク時の手力(N)269最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※□25.4 以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご利用ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする