66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498

66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498
66400027 レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ 19458498

レシプロソー刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード19458498品番66400027
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。
切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。
適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。
材質はSK材です。

用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
※指定された用途以外では使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業せず、バランスを保って作業して下さい。
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい。
※作業時には保護めがね等を着用し、安全を確保して下さい。
※表記している切断能力は刃物の能力であり、実際の切断能力は取付けモデルにより異なります。
※商品改良等の事由により事前の予告等なく商品仕様やサイズ等が変更になる場合がございますので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする