ABUS カードとカギの預かり箱 面付

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19458576 品番AB-KG2-B KG787
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISU型カードを収納できます。
カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。

用途カギ、カードの保管。 付属品取付用木ネジ 材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45 ロック4桁ダイヤル式
注意
※本製品には取付用の木ネジを同梱しておりますが、取付面の材質・構造に適したネジをご用意ください。また、防滴・防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする