JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ドアフェンダー'07エルフ標準ローキャブ/PMエルフ/NEWエルフ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19458759
品番
510048
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
07エルフ標準ローキャブ車、PMエルフ及びNEWエルフ用ドアフェンダー
ドアパネル下部に付くライナーをメッキ化。よりシャープに変身
用途
外装パーツ
種別
RH用
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
適合車種
いすゞ2t NEWエルフ(H5.7〜H16.5)/PMエルフ(H16.6〜18.12)/ ’07エルフローキャブ(H19.1〜ON)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※'07エルフ・ハイキャブ車への取付け不可