塩飴 3種ミックス 750g 袋タイプ

(29件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(750g) 注文コード19458795 品番-
在庫数量:残り9466点
販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。

用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 タイプ 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 内容量(g)750g(個包装紙込) 製品質量(g)759(外袋込) 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、塩分が気になる方は容器に記載の栄養成分表示を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※直射日光・高温多湿をさけて常温にて保存してください。
※本品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
※本品製造工場では卵・乳・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
※各種類の個数にばらつきが生じる場合があります。約180個が目安となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
熱中症対策
株式会社サンコー 様 (卸売・小売業)

去年購入して美味しかったので今年も購入しました。
安いのに美味しいと好評です。
去年はリピートしようと思ったら売り切れてしまったので、今年は4袋購入しました。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
19458795
2025-05-21
用途:
工場の熱中症対策

毎年お世話になってます。大量に消費するのでこちらの商品は安くてとても助かります。前年は売り切れてしまったので、今年はまとめて5袋購入しました、これでこの夏は乗り切るつもりです。
個人的にお気に入りなのがスイカ味。スイカというかメロンのような風味でとても美味しいです。
3つの味とも美味しいです。が、美味しすぎて一日に何個も食べてしまう人が…笑 合わせてしっかりと水分補給することが大事だと思います。

2人が参考にしています
2025-07-24
用途:
従業員熱中症対策のため
個人のお客様

倉庫内や現場作業で熱中症対策の為、購入しております。
3種類の味がある為、飽きることなく美味しく頂いております。
適度な塩分補給に良い上に、お値段も買いやすいので
昨年よりリピート購入し、今年も2回目購入しております。

2025-07-02
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

3種類の味が入っているので楽しんでもらえると思って購入しました。
何か所かある休憩室においてあるのですがどの部屋もスイカ味が人気で
スイカからなくなります。
人気の味のスイカだけの販売もあったらうれしいなと思います。

2025-06-25
用途:
製造工場の熱中症対策
製造業

今年初めて購入しました。いつも近くのスーパーで塩飴購入していましたが、
すぐ無くなってしまうので、毎日のように買い出しに出かけていました。こちらは大容量なので大変助かります。スイカ味が人気でした。

2025-08-22
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

毎年購入させていただいてますが、途中で買い足したくなっても販売終了しているので来年は早めに多めに買います。

2025-08-07
用途:
道路工事時
建設業・工事業

熱中症対策のため今回購入しました。味も種類が豊富で、従業員の評判も良かったので、またリピートしたいと思います。

2025-07-12
用途:
熱中症対策
その他業種

工場の作業員へ熱中症対策として常備しています。
タブレットなども試しましたがこの飴が長く飽きられずに食されています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ライチ風味のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-06-24
質問:
賞味期限の記載はありますか。
回答:
商品のラベルに賞味期限の記載がございます。
2024-06-24
質問:
どの味も同じ数量で入ってますか。
回答:
同じ数量ではございません。
ばらつきが生じる場合がございます。
2024-06-24

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする