AR-0846 L型クッション アラオ 19458829 AR-0846 L型クッション アラオ 19458829 AR-0846 L型クッション アラオ 19458829 AR-0846 L型クッション アラオ 19458829

L型クッション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 19458829 品番 AR-0846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです!
<設置方法>
付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属
ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!

用途出隅など様々な箇所の養生に 材質発泡NBR 厚さ(mm)6 寸法(mm)19×19×900 サイズS
関連資料:(0.57MB)
注意
※ご注文の際はサイズ表をご確認の上、ご希望のサイズをご選択ください。
※本製品は屋内での使用を想定しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする