アラオ
アラオの 標示スタンド・立札
アラオの コーンサイン
マグネットサインボード A3ヨコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19458987
品番
AR-1232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
A3用紙にデザインしたものを差込むだけ!使用場所を問わず、繰り返し使えます。
開閉がマグネット式で雨水浸入の心配いらず。
各メーカーのコーンに対応(一部例外あり)
折りたためるのでコンパクトに収納。
用途
サインボード
材質
中身:ボール紙、外装:PVC
寸法(mm)
475×360
色
白
文字内容
無地
取付方式
カラーコーン取付
関連資料:
(0.17MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600