アラオ
アラオの 立看板/工事看板
アラオの 看板用部品・オプション
パッチンボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19459039
品番
AR-3463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。
防水性能IPX4適合。
雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。
材質
本体:ABS、表面:PC
色
グレー
タイプ
マグネット付き
外寸(mm)
465×344
適合サイズ
A3
関連資料:
(0.3MB)
注意
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600