AR-3464 パッチンボード アラオ 19459066 AR-3464 パッチンボード アラオ 19459066 AR-3464 パッチンボード アラオ 19459066 AR-3464 パッチンボード アラオ 19459066

パッチンボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19459066 品番AR-3464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコ兼用でマルチ活用。
防水性能IPX4適合。
雨が入りにくい為。屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにPCを使用し、耐久性も抜群です。

材質本体:ABS、表面:PC グレー タイプマグネット付き 外寸(mm)342×257 適合サイズA4
関連資料:(0.3MB)
注意
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする