1ドア冷蔵庫 46L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19459136 品番RF01A-46SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。
寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。
ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。

付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1 質量(kg)約15 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 騒音値(dB)約23 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする