グランドリップ 10cup

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19459179 品番7651JP
販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能、保温機能(2時間)付き。

付属品Coresゴールドフィルター 材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス 質量(kg)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1 最大容量(L)1.45(抽出量10カップ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする