ベーシックケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19459197 品番 7013JP
販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。

材質ステンレス、ポリプロピレン シルバー 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓 最大容量(L)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする