ゴールドフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19459337 品番 C286BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

「コーヒーの美味しさ引き出す、純金メッキのフィルター」
金属フィルターは豆本来の特徴がダイレクトに抽出されるためペーパーフィルターとは香味が変わります。
特にゴールドフィルターはメッシュが純金コーティングされているため化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
オイルを逃さず、高温短時間抽出ができるよう計算されたメッシュ構造。
ペーパーフィルター不要なので環境にやさしく、長く使えば経済的にもお得です。

付属品フィルターホルダー 材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン 質量(g)30 タイプ2〜8杯用 耐熱温度(℃)135 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×120×85
注意
※金属フィルターの構造上、抽出したコーヒーにある程度の微粉が出ますが品質に問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする