azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 圧力・流量測定
azbil(旧:山武)の 流量計
azbil(旧:山武)の 電子式
マスフローセンサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19459843
品番
MCS100A120
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
PPS樹脂、セラミック、黄銅(接ガス部)、PC樹脂(カバー部)
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源(V)
DC24
出力
1〜5V(ノンリニア出力特性)
応答時間(秒)
0.005以下(ステップ応答に対する95%応答時間)
対象ガス
空気、窒素
使用圧力範囲(kPa)
-100〜+200
流量レンジ(L/min)
0〜10
コネクタ仕様
-