絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
質量(g)30(表示器本体、ケーブルを除く)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし結露および氷結のないこと)
耐電圧(V)AC500 1分間
材質(ケース)PBT(自然色)
耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)
耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10〜55Hz)
仕様●スイッチ出力 出力モード:ウインドコンパレータモード1、ウインドコンパレータモード2、ウインドコンパレータモード3、ウインドコンパレータモード4、ヒステリシスモード●スイッチ出力 出力点数:4点(イベント出力:3点(OUT1〜OUT3)、エラー出力:1点)