azbil(旧:山武)
マスフローセンサーMSC100用 流量表示器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19459947
品番
MCW400A100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
質量(g)
45(表示器本体、ケーブル除く)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温度範囲(℃)
-10~50(ただし結露および氷結のないこと)
耐電圧(V)
AC500 1分間
材質(ケース)
PBT(自然色)
耐衝撃(m/s
2
)
294(非繰り返し)
耐振動(m/s
2
)
88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
仕様
●スイッチ出力 出力モード:4種類(ウインドコンパレータモード1~4)●スイッチ出力 出力点数:4点(1チャンネルあたり1点)