画像準備中

マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19459965 品番MFF100NSG1152G000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜60 種類ミストセパレータ 形状DINフランジ接続 識別ハウジング+エレメントセット形番 口径DIN150A 流量11520m3/h(standard)@0.7MPa 適合機種- 使用圧力範囲(MPa)0〜0.98 耐圧(MPa)1.6 材質(ハウジング)スチール 材質(Oリング)NBR、バイトン 仕様●ドレイン:可燃ガス、不活性ガス用、ドレインなし●適用ガス:空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、都市ガス、天然ガス、メタン、プロパン、ブタン●設置方向:水平配管でボウルが鉛直下向きであること●材質(フィルタエレメント):SUS304、アルミニウム、エポキシ樹脂、ポリエステル、Cerex●捕集率:0.01μm固形粒子において99.99999%●残留油分濃度:入口濃度3mg/m3において、0.01mg/m3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする