Valent
Valentの 育苗・誘引・接木
Valentの 誘引
Valentの 誘引器具
誘引フック Oタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180個)
注文コード
19460545
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
誘引作業の効率化に!
箱から取り出すだけですぐ誘引が可能。
フリーフォールと呼ばれる遊びが2mついているため、
フックを設置したらすぐに誘引することができます。
用途
誘引
色
紐:白
長さ(m)
20、フリーフォール:2
フック全長(mm)
180
注意
※輸入品のため外箱にキズや汚れがある場合がございますが、商品自体に支障はございませんのでご了承ください(商品画像参照)。
商品説明動画
【商品紹介】誘引フック HD・Oタイプ
参考になった