Valent
Valentの 育苗・誘引・接木
Valentの 誘引
Valentの 誘引器具
誘引フック HDタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(320個)
注文コード
19460554
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
誘引作業の効率化に!
HDタイプはフリーフォールという遊びがないため、
好きなタイミングで、好みの長さを垂らし誘引することが可能です。
用途
誘引
色
紐:赤
長さ(m)
20
フック全長(mm)
180
注意
※輸入品のため外箱にキズや汚れがある場合がございますが、商品自体に支障はございませんのでご了承ください(商品画像参照)。
商品説明動画
【商品紹介】誘引フック HD・Oタイプ
参考になった