バリアースターV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19460615 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

土壌消毒専用フィルムです。農薬が抜けない、漏れない効果が期待できます!
特長1:特殊多層構造のガスバリア層で農薬の透過を防ぎます。
特長2:農薬の透過を防ぐので臭いがほとんどしません。
特長3:農薬の漏えい防止により、環境へのリスク低減を実現できます。
特長4:土壌消毒剤の効果が持続します。

用途土壌消毒時の被覆 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 幅(cm)420 使用例果菜類(苺・トマト等)・根菜類(ショウガ等)・葉菜類(ネギ・ニラ・ほうれん草等)・花卉(菊・カーネーション・トルコギキョウ等)
関連資料:(1.81MB)
注意
※PO系のフィルムですので、農ビと異なり伸びが少ないので被覆の際は強く引っ張ることは避けて下さい。
※被覆時は両サイドを土に埋め込む事で、より効果がアップします。
※バリア性能により薬剤の刺激臭は少ないですが、フィルム直下に薬剤が溜まっている事があります。そのためフィルムを取り除く際は、充分な換気をして下さい。
※使用後の保管は陽の当たらない、涼しい場所にお願いします。
※露地での被覆では、ハウス内での被覆に比べ耐久性に差が出る事があります。
※フィルムの耐久性能は使用する薬剤によって異なる場合があります。
※薬剤と太陽熱消毒を併用すると、フィルム耐久性が損なわれる事があります。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする