スカイコート 原反

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19460746 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。

用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.075 長さ(m)100 幅(cm)185
関連資料:(14.61MB)
注意
※本製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
※フィルムの展張時には、シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
※ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用下さい。本製品の展張には「スカイコートバンドEX」「プルプルワイドEX」がおすすめです。
※高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意下さい。
※土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがあります。
※イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合があります。
※アルミやステレンスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性があります。
※本製品は防霧仕様ですが、キリやモヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする