フローバル
フローバルの コンプレッサー
フローバルの タンクマウント型コンプレッサー
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19460886
品番
PCR8075
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途
釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
潤滑方式
オイルレス
種類
小型
本体質量(kg)
14.8
消費電力(W)(50/60Hz)
580/650
設定圧力(MPa)
0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8(8.2)
エアータンク容量(L)
8
電動機(kW)
0.55(3/4HP)
注意
※本機は保管用タンクではありませんので圧縮空気を長時間保管できません。ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。