フローバル
フローバルの ホース
フローバルの コイルホース
コイルエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19460999
品番
PCH-3SP
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状
色
ブルー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
3
ホース外径(Φmm)
8
有効長(m)
2.1