清水製作所[継手]
SR08アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
G2"
G1
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1/8
G1.1/4
G1.1/2
G2"
G2.1/2
G3"
ねじ径T2
Rc2"
Rc1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1/8
Rc1.1/4
Rc1.1/2
Rc2"
Rc2.1/2
Rc3"
材質
SUS304
SS400又はS15C相当以上
SUS304
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19461830
品番
SR08-50-SUS
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
71
呼び径
50
寸法A(mm)
36
寸法HEX(mm)
70
ねじ径T1
G2"
ねじ径T2
Rc2"
寸法d(Φmm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。