曜日別特売
SR10-32-SUS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 19462155

SR10-32-SUS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 19462155
SR10-32-SUS SR10アダプタ 清水製作所[継手] 19462155

SR10アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質SUS304
呼び径32
内容量1個注文コード19462155品番SR10-32-SUS
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SUS304寸法L(mm)74呼び径32寸法d(Φmm)28ねじ径TG1.1/4RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)46寸法HEX2(mm)50
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする