清水製作所[継手]
US1613アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
32
6
9
12
19
25
32
38
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19462880
品番
US1613-32-SS
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法L(mm)
71
寸法d(Φmm)
28
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
32
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T
G1.1/4
寸法HEX1(mm)
50
寸法HEX2(mm)
50
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。