曜日別特売
SR33-38x32-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 19462986

SR33-38x32-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 19462986
SR33-38x32-SS SR33異径アダプタ 清水製作所[継手] 19462986

SR33異径アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質SS400又はS15C相当以上
呼び径38×32
内容量1個注文コード19462986品番SR33-38x32-SS
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)52寸法B(mm)63寸法E(mm)50寸法d1(Φmm)33寸法d2(Φmm)28材質SS400又はS15C相当以上呼び径38×32表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G1.1/2ねじ径T2R1.1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32727597
2018-09-08
用途: 据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス

メッキ仕上げ色にバラツキはあるが、流体が作動油・潤滑油であれば、屋内10年程度の使用には全く問題ない。
機械加工の仕上がりは安定している。過度の平滑加工をしていないので、シールテープも巻きやすい。

対象商品 : 32727581
2018-01-16
用途: 建設機械等の改造

いつも使わさせて頂いています。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品 : 32727703
2016-10-14
用途: 油圧ホースの接続

使用圧力3Mpなので何ら問題は有りませんでした。納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする